Références
Festo :DGSC-6-10-P-L
Rubix :0326-2569014
Fabricant :569793
EAN :4052568216450

Résumé technique
| Type | mini glissière |
|---|---|
| Diamètre vérin | 6 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Détails articles : MINI-CHARIOT DGSC-6-10-P-L
Mini-chariot DGSC-6-10-P-L Course=10 mm, Diamètre de piston=6 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | mini glissière |
|---|---|
| Diamètre vérin | 6 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | 10 °C |
| Température maxi | 50 °C |
| Dimensions | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,95 € HT
/ unité
447,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours