Chaîne de convoyage Movex - AD LF880TABV4K325
Chaîne de convoyeur plastique - 880 TAB Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :LF880TABV4K325
Rubix :J413-1537012
Fabricant :P11560102-V4




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne plastique lf 880 vacuum tab ft v4 k325 |
Détails articles : CH. PLASTIQ LF 880 TAB V4 K325 VACUUM TAB 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE LF 880 TAB V4 K 325
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne plastique lf 880 vacuum tab ft v4 k325 |
| Matière | lf - acétal à faible coefficient de frottement (01) |
| Poids | 1,015 kg |
| Type | chaîne plastique à flexion latérale tab vacuum |
| Largeur intérieure | 82,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,67 € HT
/ 3,05 mètres
203,61 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence