Chaîne de convoyage Movex - AD LF831K450
Chaîne de convoyeur plastique - 831 Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :LF831K450
Rubix :J413-1536371
Fabricant :P11030105




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | lf 831 k450 flat top |
Détails articles : CHAINE PLASTIQUE LF 831 K450 FLAT TOP 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE LF 831 K 450
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | lf 831 k450 flat top |
| Matière | lf - acétal à faible coefficient de frottement (01) |
| Poids | 1,28 kg |
| Type | chaîne de convoyeur rectiligne flat top |
| Largeur intérieure | 114,3 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Résistance à la traction | 1625 N/mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,55 € HT
/ 3,05 mètres
181,87 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence