Chaîne de convoyage Movex - AD GS2LF878TABK325
Chaîne de convoyeur plastique - 878 TAB Gripper GS2
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :GS2LF878TABK325
Rubix :J413-1536415
Fabricant :P11810102




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | lf 878 tab gripper gs2 k325 |
Détails articles : CH. GRIPPER GS2 LF 878 TAB K325 3048M AU METRE
La chaîne plastique 878 TAB Gripper GS2 Movex est une chaîne à palettes dotée d’une surface adhérente haute performance (gripper GS2) et d’ergots latéraux (TAB) pour un guidage optimal. Elle assure un transport sécurisé et stable, même en pente ou en conditions dynamiques, tout en garantissant une grande résistance à l’usure et une fiabilité constante.
GS2 LF 878 TAB K 325
Points forts
Surface gripper GS2 haute adhérence pour un maintien renforcé
Ergots TAB pour un guidage latéral précis
Idéale pour convoyeurs inclinés et charges instables
Limite les glissements et pertes produits
Robustesse et longévité en environnement industriel
Applications
Convoyage de produits nécessitant un fort maintien sur convoyeurs inclinés, lignes à haute cadence ou zones d’accumulation dans les industries agroalimentaires, boissons et packaging.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | lf 878 tab gripper gs2 k325 |
| Matière | lf - acétal à faible coefficient de frottement (01) |
| Poids | 4,05 kg |
| Type | chaîne plastique à flexion latérale tab grippante |
| Largeur intérieure | 82,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
397,08 € HT
/ 3,05 mètres
476,50 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence