Chaîne de convoyage Movex - AD DKM260TABK450
Chaîne à palettes - 260 M Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :DKM260TABK450
Rubix :J413-1537113
Fabricant :P11521605




Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 260 tab flat top |
Détails articles : CH. DKM 260TAB K450 FT RENFORCE ARAMIDE 3048M AU METRE
Chaîne à palettes FLAT TOP DKM Movex conçue pour un convoyage fluide et stable. Sa surface plane assure un excellent maintien des produits, tandis que sa conception modulaire garantit robustesse, faible bruit et maintenance simplifiée.
CHAÎNE DKM 260TAB K 330 FT
Fonctionnalité : Flexible TAB latéral
Points forts
Surface plane pour une stabilité optimale des produits
Forte résistance à l’usure et aux environnements industriels
Fonctionnement silencieux et faible friction
Montage rapide et maintenance facilitée
Applications
Transport de produits unitaires sur convoyeurs : agroalimentaire (bouteilles, emballages), logistique, conditionnement et industries pharmaceutiques.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 260 tab flat top |
| Matière | dkm - acétal renforcé à l'aramide (16) |
| Poids | 2 kg |
| Type | chaîne à palettes side flex tab |
| Largeur intérieure | 114,3 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,72 € HT
/ 3,05 mètres
510,86 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence