Chaîne de convoyage Movex - AD LF1873SSTABGTK1000
Chaîne de convoyeur plastique - 1843 TAB Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :LF1873SSTABGTK1000
Rubix :J413-1536544
Fabricant :P11620108



Détails articles : CH. PLASTIQUE LF 1873SS TAB GT K1000 GRID TOP RLX INOX 3048M
CHAÎNE PLASTIQUE LF 1873SS TAB GTK1000
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Matière | lf - acétal à faible coefficient de frottement (01) |
| Poids | 2,8 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique à surface grip top, système tab |
| Largeur intérieure | 254 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
772,44 € HT
/ 3,05 mètres
926,93 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
