Chaîne de convoyage Movex - AD DKM820K600
Chaîne de convoyeur plastique 820 Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :DKM820K600
Rubix :J413-1536228
Fabricant :P11011606




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 820 flat top |
Détails articles : CH. PLASTIQUE DKM 820 K600 RENFORCE ARAMIDE 3048M AU METRE
La chaîne plastique 820 Flat Top est une chaîne de convoyage à surface plane conçue pour un transport stable et continu. Réalisée en plastique haute performance, elle offre une excellente résistance à l’usure tout en garantissant un fonctionnement fluide et silencieux sur convoyeurs droits.
DKM 820 K 600
Fonctionnalité : Straight
Points forts
Surface plane pour une stabilité maximale des produits
Haute résistance à l’usure et à la corrosion
Fonctionnement silencieux et faible friction
Idéale pour convoyeurs droits et charges régulières
Applications
Convoyage de produits unitaires en ligne droite dans les industries agroalimentaires, boissons, packaging et logistique.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 820 flat top |
| Matière | dkm - acétal renforcé à l'aramide (16) |
| Poids | 1,22 kg |
| Type | chaîne à course droite |
| Largeur intérieure | 152,4 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,54 € HT
/ 3,05 mètres
313,85 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence