Chaîne de convoyage Movex - AD DKM820K330
Chaîne de convoyeur plastique 820 Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :DKM820K330
Rubix :J413-1536919
Fabricant :P11011603




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | dkm 820 k330 |
Détails articles : CH. PLASTIQUE DKM 820 K330 RENFORCE ARAMIDE 3048M AU METRE
La chaîne plastique 820 Flat Top est une chaîne de convoyage à surface plane conçue pour un transport stable et continu. Réalisée en plastique haute performance, elle offre une excellente résistance à l’usure tout en garantissant un fonctionnement fluide et silencieux sur convoyeurs droits.
DKM 820 K 330
Fonctionnalité : Straight
Points forts
Surface plane pour une stabilité maximale des produits
Haute résistance à l’usure et à la corrosion
Fonctionnement silencieux et faible friction
Idéale pour convoyeurs droits et charges régulières
Applications
Convoyage de produits unitaires en ligne droite dans les industries agroalimentaires, boissons, packaging et logistique.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | dkm 820 k330 |
| Matière | dkm - acétal renforcé à l'aramide (16) |
| Poids | 0,9 kg |
| Type | chaîne de convoyeur droite flat top |
| Largeur intérieure | 83,8 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Résistance à la traction | 1625 N/mm² |
| Lubrification | sans lubrification |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,65 € HT
/ 3,05 mètres
204,78 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence