Chaîne de convoyage Movex - AD LF880BOTABK450
Chaîne de convoyeur plastique - 880 TAB BO Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :LF880BOTABK450
Rubix :J413-1536206
Fabricant :P11260105




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne plastique lf 880 tab bo flat top k450 |
Détails articles : CH. PLASTIQ LF 880 BO TAB K450 FLAT TOP 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE LF 880 BO TAB K 450
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne plastique lf 880 tab bo flat top k450 |
| Matière | lf - acétal à faible coefficient de frottement (01) |
| Poids | 1,1 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique à flexion latérale flat top |
| Largeur intérieure | 114,3 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Lubrification | sans lubrification |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,59 € HT
/ 3,05 mètres
189,11 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence