Chaîne de convoyage Movex - AD SSA512K236DROITE
Chaîne de convoyeur inox - 512 Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :SSA512K236DROITE
Rubix :J413-1536406
Fabricant :P10070401




Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 512 flat top |
Détails articles : CH. INOX AUSTENITIQUE ASI304 SSA 512 K236 DROITE 3048M AU
La chaîne inox 512 Flat Top Movex est une chaîne de convoyage à surface plane conçue pour assurer un transport stable et fiable. Réalisée en acier inoxydable, elle résiste aux conditions sévères telles que l’humidité, les lavages fréquents et les agents corrosifs, tout en garantissant une grande longévité et une hygiène optimale.
SSA 512 K236 DROITE
Points forts
Acier inoxydable pour une excellente résistance à la corrosion
Surface plane pour une stabilité optimale des produits
Adaptée aux environnements humides et lavages fréquents
Durabilité élevée et faible maintenance
Idéale pour applications hygiéniques et exigeantes
Applications
Convoyage de produits en environnements exigeants : agroalimentaire, boissons, industrie pharmaceutique et lignes nécessitant hygiène et résistance à la corrosion.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 512 flat top |
| Matière | ssa - acier inoxydable austénitique aisi 304 |
| Poids | 2,4 kg |
| Type | chaîne rectiligne |
| Largeur intérieure | 59,9 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,00 € HT
/ 3,05 mètres
370,79 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence