Manomètre Bourdon MIT3-F20.B20

MIT3 - Manomètre, Classe 2,5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bourdon :MIT3-F20.B20
Rubix :8618-2355994
Fabricant :10325571
MANO BOITIER INOX 63MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/6 BARS

Résumé technique

Pression maxi de service6 bar
Diamètre de raccordementg1/4 ''
Typesec
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/6 BARS


Manomètres robustes, spécialement conçus pour les systèmes hydrauliques, pompes, compresseurs, moteurs diesel, équipements agricoles, travaux publics et machines-outils. Peut être utilisé sur tous les systèmes de gaz et de liquides compatibles avec les métaux cuivreux de l'élément de détection et de connexion. Manomètre , Boîtier Inox (AISI 304), Tube de Bourdon Laiton, Classe 2,5. Excellente résistance aux conditions ambiantes corrosives
Raccord arrière G 1/4, Etendue de mesure de 0 à 6bar

Points forts

Agroalimentaire, pétrole et gaz, produits chimiques, laboratoire et médical, énergie.

Applications

Pour l'agroalimentaire, pétrole et gaz, produits chimiques, laboratoire et médical, énergie.

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service6 bar
Diamètre de raccordementg1/4 ''
Typesec
Matièreboitier en inox (aisi 304)
Pression mini de service0 bar
61,42 € HT
/ unité
73,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours