Courroies trapézoïdales larges Optibelt 8 PL 954 RB
Ceinture côtelée RB
Voir les informations techniquesRéférences



Détails articles : COURROIE STRIEE RB 954PL8
La puissance de la flexibilité
Les courroies striées en V combinent la grande flexibilité d'une courroie plate avec la puissance d'une courroie trapézoïdale. Les nervures, qui sont parallèles et forment un profil en V, sont fabriquées à partir d'un composé de caoutchouc à faible usure. Le cordon de traction à haute résistance est conçu pour une large gamme d'applications de courroies striées.
Longue durée de vie
La corde de traction est noyée dans un composé de caoutchouc à haute adhérence sur toute la largeur de la courroie striée. Un composé de caoutchouc renforcé de fibres et inusable garantit un fonctionnement régulier, une résistance à l'huile et à la chaleur, ainsi qu'une longue durée de vie. Les diamètres de poulie les plus petits possibles répondent aux exigences des entraînements à vitesse élevée comme à celles des entraînements à faible vitesse.
Informations techniques
| Profil | pl |
|---|---|
| Longueur intérieure | 954 mm |
| Hauteur | 8 mm |
- Livraison habituellement sous (20) jours
