Courroies trapézoïdales larges Optibelt 22X8 X 700
Courroie à vitesse variable Vario Power
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences



Documents
Détails articles : COURROIE VARIATEUR 22X8 LI 700
Des résultats visibles
Des solutions d'entraînement peu encombrantes, un comportement de régulation optimal, une réduction de la température de fonctionnement et une large gamme d'applications sont les caractéristiques de cette courroie.
Conductivité électrique : Sûre, sans risque d'inflammation
La conductibilité électrique des courroies à vitesse variable optibelt VARIO POWER permet d'évacuer les charges électrostatiques en toute sécurité. Dans le cas d'entraînements dont la conductivité électrique est insuffisante, ces charges peuvent être si fortes qu'il existe un risque d'inflammation dû à la formation d'étincelles.
Meilleure dissipation de la chaleur : Réduction de la température de la courroie
La courroie trapézoïdale à double denture de l'optibelt VARIO POWER assure une meilleure dissipation de la chaleur et réduit ainsi considérablement la température de la courroie.
Grande rigidité transversale, grande flexibilité
La courroie optibelt VARIO POWER est renforcée par une couche de tissu et offre une rigidité transversale sans perdre en flexibilité grâce aux fibres transversales. Cette rigidité peut encore être augmentée par la double denture.
Informations techniques
| Profil | 1012 |
|---|---|
| Longueur intérieure | 700 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Largeur inférieure | 12,3 mm |
- Livraison habituellement sous (19) jours
