Capuchon pour manchon et accessoire pour capuchons Pferd Tools PC ZYA 0712 A 280
Capuchons abrasifs POLICAP® PC 0712 A A 280
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :PC ZYA 0712 A 280
Rubix :0060-0137507
Fabricant :42301073
EAN :4007220150832



Documents
Détails articles : CAPUCHON ABRASIF PC 0712 A A 280 POLICAP 42301073
Abrasif : corindon A Code couleur de la granulométrie : 60 et 80 = brun 150 = noir 280 = brun rouge
Points forts
Les capuchons et manchons abrasifs POLICAPR sans joint peuvent être utilisés sur toute la surface de l'outil lors du ponçage. La précision d'ajustage assure le maintien des capuchons et manchons abrasifs pendant le travail. La spécificité du procédé de fabrication assure la constance de la forme et l'excellence du ponçage. Mise en place facile.
Applications
Ponçage dans la fabrication des outils et moules. Usinage des surfaces et alésage difficile d'accès.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre d'alésage | 7 mm |
|---|---|
| Grain | 280 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,50 € HT
/ 50 unités
75,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours