Butée et cliquet SAM Z-424, Couleur: Noir

Capuchon Isolant Bt Long 60Mm Int 10Mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SAM :Z-424
Rubix :0149-5282398
EAN :3272670604094
CAPUCHON ISOLANT BT LONG 60MM INT.10MM

Résumé technique

Couleurnoir

Documents

Détails articles : CAPUCHON ISOLANT BT LONG 60MM INT.10MM


Z-424 : longueur 60 mm; Ø intérieur 10 mm.Z-425 : longueur 100 mm; Ø intérieur 15 mm.Z-426 : longueur 120 mm; Ø intérieur 20 mm.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
15,99 HT
/ unité
19,19 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h