Câble de données pour micromètre FAG SMART-CHECK.CABLE-80C-P-M12-M12-10M, Utilisation: FAG SmartCheck
Câble de données
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :SMART-CHECK.CABLE-80C-P-M12-M12-10M
Rubix :0255-1417050
Fabricant :0769340200000
EAN :4047643055482
Détails articles : APPAREIL MAINTENANCE FAG SMART CHECK.CABLE-80C-P-M12-M12-10M
Les câbles de données FAG relient les systèmes de surveillance SmartCheck de Schaeffler à leur environnement de communication. Six longueurs, de 5 à 40 m, et plusieurs types de connectique couvrent les principales configurations d'installation.
Caractéristiques :
Conçus comme accessoires de raccordement du système de surveillance conditionnelle SmartCheck, ces câbles assurent à la fois la transmission des données et l'alimentation électrique du module. Trois configurations existent. La version M12 vers M12, à 8 broches et en montage mâle-femelle, relie deux connecteurs circulaires de type industriel. la seconde version, M12 vers RJ45, aboutit sur une prise RJ45 standard, répandue sur les équipements réseau et informatiques. Enfin, une version M12 vers extrémité libre permet d'adapter la liaison aux connectiques utilisées en interne. Une gaine en polyuréthane enveloppe l'ensemble des conducteurs. Proposée en plusieurs longueurs, la gamme FAG s'adapte à la distance entre la machine surveillée et l'équipement de collecte.
Spécifications :
- Type de câble : câble de données et d'alimentation.
- Longueurs disponibles : 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 30 m et 40 m.
- Connectiques : M12, RJ45 ou sans connectique.
- Matériau de la gaine : polyuréthane.
- Compatibilité : systèmes de surveillance SmartCheck (Schaeffler).
- Température de fonctionnement : de -30 °C à +80 °C.
Caractéristiques :
Conçus comme accessoires de raccordement du système de surveillance conditionnelle SmartCheck, ces câbles assurent à la fois la transmission des données et l'alimentation électrique du module. Trois configurations existent. La version M12 vers M12, à 8 broches et en montage mâle-femelle, relie deux connecteurs circulaires de type industriel. la seconde version, M12 vers RJ45, aboutit sur une prise RJ45 standard, répandue sur les équipements réseau et informatiques. Enfin, une version M12 vers extrémité libre permet d'adapter la liaison aux connectiques utilisées en interne. Une gaine en polyuréthane enveloppe l'ensemble des conducteurs. Proposée en plusieurs longueurs, la gamme FAG s'adapte à la distance entre la machine surveillée et l'équipement de collecte.
Spécifications :
- Type de câble : câble de données et d'alimentation.
- Longueurs disponibles : 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 30 m et 40 m.
- Connectiques : M12, RJ45 ou sans connectique.
- Matériau de la gaine : polyuréthane.
- Compatibilité : systèmes de surveillance SmartCheck (Schaeffler).
- Température de fonctionnement : de -30 °C à +80 °C.
Points forts
- L'extrémité RJ45 simplifie le raccordement direct à un équipement réseau ou informatique.
- Le connecteur M12, format circulaire courant en automatisme industriel, s'intègre aux installations déjà équipées de ce standard.
- La compatibilité dédiée au SmartCheck assure une connectique adaptée au module, sans adaptateur intermédiaire.
- Le connecteur M12, format circulaire courant en automatisme industriel, s'intègre aux installations déjà équipées de ce standard.
- La compatibilité dédiée au SmartCheck assure une connectique adaptée au module, sans adaptateur intermédiaire.
Applications
Les câbles de données FAG accompagnent le déploiement du SmartCheck sur les machines surveillées en continu. Ce système détecte à temps les dommages de roulements, les déséquilibres et les défauts d'alignement sur plusieurs familles d'équipements : moteurs électriques et motoréducteurs ; pompes à vide et pompes pour liquides ; ventilateurs et soufflantes ; réducteurs et compresseurs ; broches et machines-outils ; etc.
Ces liaisons trouvent leur place dans les services de maintenance conditionnelle, chez les automaticiens et chez les intégrateurs de solutions de surveillance. Dans une démarche Industrie 4.0, elles permettent la remontée des valeurs mesurées vers le système de supervision du site.
Ces liaisons trouvent leur place dans les services de maintenance conditionnelle, chez les automaticiens et chez les intégrateurs de solutions de surveillance. Dans une démarche Industrie 4.0, elles permettent la remontée des valeurs mesurées vers le système de supervision du site.
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | fag smartcheck |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,62 € HT
/ unité
187,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours