Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BVS01ZF
Capteur Vision BVS01ZF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BVS01ZF
Rubix :4239-2657671
Fabricant :BVS01ZF
Documents
Détails articles : CAPTEUR DE VISION B/R ETHERNET BVS VS-M1280BF1-MB-000
Les capteurs de vision BALLUFF sont des caméras intelligentes tout‑en‑un dédiées au contrôle qualité, à l’inspection et à l’identification en production. Compacts et faciles à configurer, ils assurent une détection fiable des défauts, la vérification d’assemblage et la lecture de codes en temps réel.
Capteur Vision, Utilisation = Check on attendance, Verification, Brightness tool, BLOB, Edge analysis, Finder, Outil de codage, Contrôle des erreurs, Scan-Trigger, Secondary features for condition monitoring = Inclination monitoring and installation aid, Internal humidity detection, Internal temperature monitoring, Vibration monitoring, Résolution de l'image = 1.2 MP(1280 x 960 pixels), Distance focale = 9.6 mm, Portée min. = 50 mm, Champ visuel = 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm, Emetteur de lumière, éclairage = LED white, LED red, Interface = Multi-fieldbus PROFINET, EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet), Dimensions = 56 x 56 x 59 mm, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, FCC, WEEE
Capteur Vision, Utilisation = Check on attendance, Verification, Brightness tool, BLOB, Edge analysis, Finder, Outil de codage, Contrôle des erreurs, Scan-Trigger, Secondary features for condition monitoring = Inclination monitoring and installation aid, Internal humidity detection, Internal temperature monitoring, Vibration monitoring, Résolution de l'image = 1.2 MP(1280 x 960 pixels), Distance focale = 9.6 mm, Portée min. = 50 mm, Champ visuel = 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm, Emetteur de lumière, éclairage = LED white, LED red, Interface = Multi-fieldbus PROFINET, EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet), Dimensions = 56 x 56 x 59 mm, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, FCC, WEEE
Points forts
Solution compacte tout‑en‑un
Mise en service rapide et intuitive
Haute précision de détection
Polyvalence des applications
Conception robuste pour l’industrie
Mise en service rapide et intuitive
Haute précision de détection
Polyvalence des applications
Conception robuste pour l’industrie
Applications
Automobile : contrôle d’assemblage et présence de pièces
Agroalimentaire : inspection emballage et étiquetage
Pharmaceutique : conformité et traçabilité
Électronique : contrôle de composants
Logistique : lecture de codes et identification
Agroalimentaire : inspection emballage et étiquetage
Pharmaceutique : conformité et traçabilité
Électronique : contrôle de composants
Logistique : lecture de codes et identification
Informations techniques
Attributs
| Type | outil de codage - contrpole des erreurs |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 921,27 € HT
/ unité
2 305,52 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence

