Capteur optique Balluff BOS00LT
Capteur optoélectronique BOS00LT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOS00LT
Rubix :4239-2658202
Fabricant :BOS00LT


Résumé technique
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : ø 18 x 93,5 mm, principe optique : détecteur optique, énergétique, led à infrarouge, portée : 0...400 mm, interface : pnp contact à fermeture (no) pnp contact à ouverture (nf) |
|---|
Documents
Détails articles : CAPT OPT DIRECT M18 (400) M12 BOS 18KW-PA-1PD-S4-C
Les capteurs optoélectroniques BALLUFF assurent une détection fiable et sans contact des objets, quelles que soient leur forme, leur couleur ou leur matière. Disponibles en différentes technologies (détection directe, sur réflecteur ou en barrage), ils s’adaptent à un large éventail d’applications industrielles.
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = 18KW, Dimensions = Ø 18 x 93,5 mm, Interface = PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, énergétique, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED à infrarouge, Taille du spot lumineux = Ø 100 mm à 300 mm, Portée = 0...400 mm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = PBT, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE, Marque = Global
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = 18KW, Dimensions = Ø 18 x 93,5 mm, Interface = PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, énergétique, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED à infrarouge, Taille du spot lumineux = Ø 100 mm à 300 mm, Portée = 0...400 mm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = PBT, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE, Marque = Global
Points forts
Détection sans contact fiable
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Applications
Automatisation industrielle (détection de présence, positionnement)
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : ø 18 x 93,5 mm, principe optique : détecteur optique, énergétique, led à infrarouge, portée : 0...400 mm, interface : pnp contact à fermeture (no) pnp contact à ouverture (nf) |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,01 € HT
/ unité
171,61 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence