Références
Festo :SDE5-D2-O-Q6E-P-M8
Rubix :0326-2571368
Fabricant :549977

Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SDE5-D2-O-Q6E-P-M8
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de pression sde5-d2-o-q6e-p-m8 |
|---|---|
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 50 °C |
| Tension, max. | 50 V |
| Tension, min. | 0 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,17 € HT
/ unité
113,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours