Capteur de pression Festo SPAE-V1R-S4-PNLK-2.5K

Capteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :SPAE-V1R-S4-PNLK-2.5K
Rubix :0326-2563077
Fabricant :8001440
EAN :4052568277178
CAPTEUR DE PRESSION SPAE-V1R-S4-PNLK-2.5K

Résumé technique

Typecapteur de pression
Exécutionspae
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SPAE-V1R-S4-PNLK-2.5K


Capteur de pression SPAE-V1R-S4-PNLK-2.5K Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=Conforme RoHS, Grandeur mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Capteur de pression piézorésistif avec affichage

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de pression
Exécutionspae
Tension, max.30 V
Tension, min.18 V
130,64 € HT
/ unité
156,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours