Capteur de pression Festo SDE5-V1-O1-Q6-P-M8
Capteur de pression, modèle 5
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SDE5-V1-O1-Q6-P-M8
Rubix :0326-2576380
Fabricant :542886
EAN :4052568180799

Résumé technique
| Type | sde5 capteur de pression |
|---|---|
| Exécution | capteur de pression piézorésistif |
Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SDE5-V1-O1-Q6-P-M8
capteur de pression SDE5-V1-O1-Q6-P-M8 Pour le vide, avec version connecteur M8. Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=(* selon la directive européenne CEM, * Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques), Symbole KC=KC-EMV, Note sur la matière=Conforme RoHS, Grandeur mesurée=Pression relative
Informations techniques
Attributs
| Type | sde5 capteur de pression |
|---|---|
| Exécution | capteur de pression piézorésistif |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension, min. | 15 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,94 € HT
/ unité
115,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours