Capteur optique Balluff BOD001H
Capteur de distance optoélectronique BOD001H
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOD001H
Rubix :4239-2657295
Fabricant :BOD001H


Résumé technique
| Type | capteur de distance optoélectronique, dimensions : 30 x 100,5 x 73,2 mm, portée : 100...600 mm, taille du spot : ø 15 mm à 600 mm, interface : analogique, tension 1…10 v linéaire croissante/décroissante pnp/npn à fermeture/ouverture (no/nf) |
|---|
Documents
Détails articles : CAPT OPTIQUE ANALOGIQU 100-600MM BOD 66M-RA11-S92
Les capteurs de distance optoélectroniques BALLUFF permettent une mesure précise et sans contact des distances, positions ou niveaux. Grâce à des technologies avancées (laser ou lumière rouge), ils garantissent une détection fiable même sur de longues portées ou sur des surfaces difficiles.
Compacts et performants, ils s’intègrent facilement dans les systèmes automatisés pour assurer un contrôle précis en temps réel.
Capteur de distance optoélectronique, Série = 66M, Dimensions = 30 x 100,5 x 73,2 mm, Interface = Analogique, tension 1…10 V linéaire croissante/décroissante PNP/NPN à fermeture/ouverture (NO/NF), Principe de fonctionnement = Capteur de distance optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Triangulation, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = Ø 15 mm à 600 mm, Portée = 100...600 mm, Précision = ±1.5 % FS, Fidélité de répétition = 0,5 % P.E., Résolution = 100...500 µm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles, Matériau du boîtier = Zinc, Moulé sous pression, peint, Tension d'emploi Ub = 18...30 VDC, Homologation / conformité = CE, WEEE
Compacts et performants, ils s’intègrent facilement dans les systèmes automatisés pour assurer un contrôle précis en temps réel.
Capteur de distance optoélectronique, Série = 66M, Dimensions = 30 x 100,5 x 73,2 mm, Interface = Analogique, tension 1…10 V linéaire croissante/décroissante PNP/NPN à fermeture/ouverture (NO/NF), Principe de fonctionnement = Capteur de distance optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Triangulation, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = Ø 15 mm à 600 mm, Portée = 100...600 mm, Précision = ±1.5 % FS, Fidélité de répétition = 0,5 % P.E., Résolution = 100...500 µm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles, Matériau du boîtier = Zinc, Moulé sous pression, peint, Tension d'emploi Ub = 18...30 VDC, Homologation / conformité = CE, WEEE
Points forts
Mesure précise sans contact
Longue portée avec haute fiabilité
Adapté aux surfaces complexes (brillantes, sombres)
Intégration simple dans les automatismes
Large choix de technologies et de portées
Longue portée avec haute fiabilité
Adapté aux surfaces complexes (brillantes, sombres)
Intégration simple dans les automatismes
Large choix de technologies et de portées
Applications
Automatisation industrielle (mesure de position, contrôle de déplacement)
Logistique et convoyage (détection de hauteur, distance)
Contrôle qualité (vérification dimensionnelle)
Stockage et manutention (mesure de niveau ou présence)
Machines spéciales (positionnement précis)
Logistique et convoyage (détection de hauteur, distance)
Contrôle qualité (vérification dimensionnelle)
Stockage et manutention (mesure de niveau ou présence)
Machines spéciales (positionnement précis)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de distance optoélectronique, dimensions : 30 x 100,5 x 73,2 mm, portée : 100...600 mm, taille du spot : ø 15 mm à 600 mm, interface : analogique, tension 1…10 v linéaire croissante/décroissante pnp/npn à fermeture/ouverture (no/nf) |
|---|---|
| Tension, min. | 18 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
991,63 € HT
/ unité
1 189,96 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence