Capteur de proximité Balluff BCS00M8

Capteur capacitif BCS00M8

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BCS00M8
Rubix :4239-2658253
Fabricant :BCS M18BBI3-PSC80D-S04K
CAPT CAPACIT M18X89 (1-8MM) M12 BCS M18BBI3-PSC80D-S04K

Résumé technique

Typecapteur capacitif, dimensions ø 18 x 88,5 mm, montage noyé, portée 1...8 mm, raccordement connecteur mâle m12x1, 3 pôles, tension 10...30 vdc, ip67
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CAPT CAPACIT M18X89 (1-8MM) M12 BCS M18BBI3-PSC80D-S04K


Capteur capacitif, Dimensions = Ø 18 x 88,5 mm, Série = M18, Filetage (A) = M18x1, Montage = noyé, Raccordement = connecteur mâle M12x1, 3 pôles, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 100 Hz, Portée = 1...8 mm, Sensibilité = Portée réglable, Matériau du boîtier = PBT, Face sensible, matériau = PBT, Température ambiante = -25...85 °C, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE, Classe de protection = IP67

Points forts

Détection universelle (solides + liquides)
Fiabilité élevée en environnement industriel difficile
Réglage fin = moins de faux déclenchements
Version IO-Link = capteur connecté et intelligent
Large gamme = solution pour chaque application
Format variés de Ø 4mm à 40x40 mm

Applications

Les capteurs capacitifs de Balluff détectent les liquides, les granulats et les poudres en contact direct ou à travers une paroi de réservoir non métallique.
La technologie Smart Level des capteurs compensent l'humidité, la mousse et les dépôts adhérents de toutes sortes – même à travers des parois en verre ou en plastique d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm. Ceci fait de ces composants les capteurs de niveau idéaux pour les fluides conducteurs et vous garantit une grande fiabilité de détection.
Ces capteurs sont disponibles en différentes formes de boîtiers, y compris particulièrement petites. En tant que capteurs adhésifs, ils s'adaptent de façon flexible à la forme du boîtier et sont faciles à installer.

Informations techniques


Attributs
Typecapteur capacitif, dimensions ø 18 x 88,5 mm, montage noyé, portée 1...8 mm, raccordement connecteur mâle m12x1, 3 pôles, tension 10...30 vdc, ip67
Matièrepbt
103,44 HT
/ unité
124,13 TTC