Sangle d'arrimage Cobaltix APMCA5, Longueur: 5 m
CAME A GRIFFE CEINTURON - SANGLE BAGAGERE EN 1 PARTIE
Voir les informations techniquesRéférences
Cobaltix :APMCA5
Rubix :2159-7370024
Fabricant :APMCA5
EAN :3700056082056
Détails articles : CAME GRIFFE CEINTURON 5M LC 800 DAN LARG 33MM BLEU BLANC ROUGE
Came à griffe Ceinturon - Lg 5m - LC 800 daN - Larg 33mm BLEU/BLANC/ROUGE Emballage carton 100% recyclable (PCB x16)
Applications
SPECIAL ARTISANS
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 m |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,67 € HT
/ unité
16,40 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence


