Sangle d'arrimage Cobaltix AMICA5, Longueur: 5 m
CAME A GRIFFE CEINTURON - SANGLE BAGAGERE EN 1 PARTIE
Voir les informations techniquesRéférences
Cobaltix :AMICA5
Rubix :2159-7370019
Fabricant :AMICA5
EAN :3700056087044
Détails articles : 3 CAMES A GRIFFE CEINTURON 5M 25MM-BLEU BLANC ROUGE LC 250 DAN
Lot de 2 Cames à griffe ceinturon Lg : 5m - LC 250 daN - Sangle Larg. 25mm - BLEU-BLANC-ROUGE Emballage carton 100% recyclable (PCB x20)
Applications
LOISIRS - BAGAGERE
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 m |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,32 € HT
/ unité
14,78 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence

