Sangle d'arrimage Cobaltix AMICA, Longueur: 2.5 m
CAME A GRIFFE CEINTURON - SANGLE BAGAGERE EN 1 PARTIE
Voir les informations techniquesRéférences
Cobaltix :AMICA
Rubix :2159-7370008
Fabricant :AMICA
EAN :3700056087037
Détails articles : 2 CAMES A GRIFFE CEINTURON 2.5M 25MM-BLEU BLANC ROUGE LC 250 DAN
Lot de 2 Cames à griffe ceinturon Lg: 2.50m - LC 250 daN - Sangle Larg. 25mm - BLEU-BLANC-ROUGE Emballage carton 100% recyclable (PCB x35)
Applications
LOISIRS - BAGAGERE
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2,5 m |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,32 € HT
/ unité
9,98 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence

