Cadenas à clé Abus ABUS 64TI/40HB40 GL.-6411, Matériau/finition: Titane

Cadenas

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Abus :ABUS 64TI/40HB40 GL.-6411
Rubix :3275-5216616
Fabricant :54579
EAN :4003318545795
CADENAS TITALIUM 64-40MM HTE ANSE 40MM S'ENTR.6411

Résumé technique

Matériau/finitionTitane

Documents

Détails articles : CADENAS TITALIUM 64-40MM HTE ANSE 40MM S'ENTR.6411


64 TITALIUM™, léger et robuste. Sécurisation de biens / objets de valeur moyenne (chaînes, portes, portails, armoires, coffres-forts, boîtes à outils, fenêtres de cave, hangars, etc.) ou en cas de risque de vol supérieur à la moyenne.

Points forts

• Boîtier de serrure en aluminium massif TITALIUM™ spécial - haute sécurité pour un poids réduit
• Étrier en acier trempé avec NANOProtect pour une protection optimale contre la corrosion
• Cylindre de précision avec profil de clé paracentrique pour une meilleure résistance à la manipulation
• Double verrouillage de l'étrier
• Noyau de cylindre chromé

Informations techniques


Attributs
Matériau/finitionTitane
90,54 HT
/ 3 unités
108,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours