Cadenas Traveller Combi 155
Matériau/finition | Autres |
---|---|
Largeur | 22 mm |
Diamètre | 3 mm |
Matériau/finition | Autres |
---|---|
Largeur | 22 mm |
Diamètre | 3 mm |
Longueur intérieure | 19 mm |
Couleur | Autres |
Epaisseur | 14 mm |
Longueur totale | 54 mm |
Largeur intérieure | 9 mm |
En stock; expédié sous 24/48hrs