Cadenas à combinaison Abus 147TSA/30 B, Type: Serrure à combinaison | Matériau/finition: Plastique

Serrure à combinaison

Voir les informations techniques

Références

Abus :147TSA/30 B
Rubix :3275-5410491
Fabricant :53093
EAN :4003318530937
CADENAS COMBI 147-30MM 'TSA NOIR BLISTER - 147TSA/30B/DFNLI

Résumé technique

Matériau/finitionPlastique
Largeur33 mm
Diamètre3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CADENAS COMBI 147-30MM 'TSA NOIR BLISTER - 147TSA/30B/DFNLI


L'administration de la sécurité des transports (TSA) ouvre les valises et autres bagages, entre autres, si elle ne peut pas voir exactement ce qu'est un objet lors du contrôle au point de sécurité de l'aéroport. Les employés de la TSA disposent de clés passe-partout adaptées aux serrures de la TSA. Ainsi, la serrure de votre valise ne sera pas endommagée. Et la valise peut être verrouillée normalement à plusieurs reprises. Les cadenas conventionnels sont brisés par les agents des douanes. Ils sont autorisés à le faire, mais dans ce cas, vous n'aurez plus de cadenas pour protéger votre valise contre les voleurs occasionnels. Le cadenas avec corps en plastique et support de câble est verrouillé par un code numérique à trois chiffres. Un indicateur permet de savoir si l'antivol a été ouvert par la clé TSA.

Points forts

-Corps de la serrure en plastique
Diamètre de l'anse 3 mm
Code à 3 chiffres réinitialisable individuellement
Indicateur rouge visible sur l'anse : la serrure a été ouverte par TSA. Pour réinitialiser l'indicateur rouge, ouvrir la serrure et tourner l'anse de 360°
Pour réinitialiser l'indicateur rouge, ouvrir la serrure et tourner l'anse de 360°.

Applications

Protection d’objets de petite valeur ou avec un risque de vol faible.
Convient par exemple pour la sécurisation des bagages.
Idéal pour les voyages aux États-Unis: ouverture et fermeture des bagages par les douanes américaine sans risque de dommage pour le cadenas.

Informations techniques


Attributs
Matériau/finitionPlastique
Largeur33 mm
Diamètre3 mm
Longueur intérieure20 mm
Epaisseur14 mm
Poids32 g
Typeserrure à combinaison
380,76 HT
/ 12 unités
456,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours