Cadenas à clé Abus 65/25 B/DFNLI, Type: varié | Matériau/finition: Laiton | Modèle: 65/25CD
Cadenas laiton 65
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :65/25 B/DFNLI
Rubix :3275-5182631
Fabricant :35115
EAN :4003318351150

Documents
Détails articles : CADENAS 65-25MM BLISTER
DIN EN 12320 Boîtier en laiton massif. Anse en acier cémenté avec technologie NANO PROTECT. Anses disponibles en différentes hauteurs (HB). Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs. Cylindre de précision à goupilles. CS: Anse blindée: pratiquement inaccessible aux outils d'attaques conventionnels.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Laiton |
|---|---|
| Modèle | 65/25cd |
| Type | varié |
| Poids | 80 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,80 € HT
/ 6 étuis
153,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours