Cadenas de consignation Brady SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA BLUE 6/PAC, Matière du corps: Matériaux non métalliques | Couleur: Bleu
Cadenas de consignation en nylon bleu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA BLUE 6/PAC
Rubix :5669-7304704
Fabricant :051344
EAN :0754473513443






Résumé technique
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Diamètre de anse | 6,35 mm |
| Hauteur de anse | 38,1 mm |
Documents
Détails articles : CADENAS 051344/CDT6
Le cadenas de consignation en nylon Brady est une solution de verrouillage hautement sécurisée conçue pour garantir la sécurité des travailleurs lors des opérations de maintenance et d'intervention sur les équipements industriels. Grâce à son corps en nylon renforcé robuste et à son arceau en acier, ce cadenas assure une protection efficace contre les risques mécaniques et électriques.
Caractéristiques :
Ce cadenas est conçu pour offrir une résistance optimale aux chocs, aux températures extrêmes et aux produits chimiques. Son cylindre à six goupilles améliore la sécurité en empêchant toute tentative d'effraction. Il est doté d'un dispositif de retenue de clé, empêchant le retrait de celle-ci tant que l'arceau n’est pas enclenché, garantissant ainsi une application correcte de la consignation. Léger et ergonomique, ce cadenas permet une manipulation facile, tout en assurant une haute durabilité, même dans des conditions d’utilisation intensives.
Spécifications :
• Matériau anse : acier
• Dimensions : 38,10 mm (l) x 86,50 mm (H) x 20,83 mm (P)
• Ecartement de l'anse : 20,32 mm
• Largeur de l’anse : 33,02 mm
• Température d'utilisation : -20°C à 120°C
• Mécanisme de clé : cylindre à goupilles classique
• Nombre de goupilles : 6
• Nombre de clés fournies : 1 par cadenas
Informations sur la marque :
Brady Corporation est une entreprise de renommée mondiale spécialisée dans les solutions d’identification et de protection industrielle. Fondée en 1914, Brady s’est imposé comme un leader du secteur grâce à des produits innovants et fiables, adaptés aux environnements les plus exigeants. Avec une présence dans plus de 70 pays, l’entreprise investit massivement dans la recherche et le développement, possédant plus de 375 brevets et maintenant des standards de qualité inégalés. Les solutions Brady sont conçues pour améliorer la sécurité, la conformité et l’efficacité des processus industriels.
Caractéristiques :
Ce cadenas est conçu pour offrir une résistance optimale aux chocs, aux températures extrêmes et aux produits chimiques. Son cylindre à six goupilles améliore la sécurité en empêchant toute tentative d'effraction. Il est doté d'un dispositif de retenue de clé, empêchant le retrait de celle-ci tant que l'arceau n’est pas enclenché, garantissant ainsi une application correcte de la consignation. Léger et ergonomique, ce cadenas permet une manipulation facile, tout en assurant une haute durabilité, même dans des conditions d’utilisation intensives.
Spécifications :
• Matériau anse : acier
• Dimensions : 38,10 mm (l) x 86,50 mm (H) x 20,83 mm (P)
• Ecartement de l'anse : 20,32 mm
• Largeur de l’anse : 33,02 mm
• Température d'utilisation : -20°C à 120°C
• Mécanisme de clé : cylindre à goupilles classique
• Nombre de goupilles : 6
• Nombre de clés fournies : 1 par cadenas
Informations sur la marque :
Brady Corporation est une entreprise de renommée mondiale spécialisée dans les solutions d’identification et de protection industrielle. Fondée en 1914, Brady s’est imposé comme un leader du secteur grâce à des produits innovants et fiables, adaptés aux environnements les plus exigeants. Avec une présence dans plus de 70 pays, l’entreprise investit massivement dans la recherche et le développement, possédant plus de 375 brevets et maintenant des standards de qualité inégalés. Les solutions Brady sont conçues pour améliorer la sécurité, la conformité et l’efficacité des processus industriels.
Points forts
• Sécurité optimale : conception robuste pour prévenir les accidents liés aux interventions de maintenance
• Facilité d'utilisation : léger et ergonomique, avec un dispositif de retenue de clé pour éviter tout oubli
• Durabilité : résistance aux chocs, températures extrêmes et produits chimiques
• Facilité d'utilisation : léger et ergonomique, avec un dispositif de retenue de clé pour éviter tout oubli
• Durabilité : résistance aux chocs, températures extrêmes et produits chimiques
Applications
• Consignation des équipements électriques et mécaniques
• Sécurisation des machines et des installations industrielles
• Utilisation dans les environnements sensibles aux risques électriques et chimiques
• Idéal pour les secteurs de la production, de la logistique et de la maintenance industrielle
• Sécurisation des machines et des installations industrielles
• Utilisation dans les environnements sensibles aux risques électriques et chimiques
• Idéal pour les secteurs de la production, de la logistique et de la maintenance industrielle
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Diamètre de anse | 6,35 mm |
| Hauteur de anse | 38,1 mm |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,37 € HT
/ jeu
211,64 € TTC
- Epuisé