Filtres
Catégories
  • Cadenas antivol (7)
  • Marque

    7 produit(s) avec 7 référence(s) :

    Pertinence
    • abus :10KS/110B
    • rubix :3275-5261675
    • fabricant :27168
    • ean :4003318271687
    • Matériau/finition
      Acier
    • Finition
      Vinyle
    • Pour câble diamètre
      10 mm
    75,03 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • iseo :02409001
    • rubix :0537-5291176
    • ean :3295123014202
    • Matériau/finition
      Acier
    • Largeur
      60 mm
    • Longueur minimum
      90 mm
    45,11 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • abus :COBRA 8/200
    • rubix :3275-5261641
    • fabricant :25718
    • ean :4003318257186
    • Matériau/finition
      Acier
    • Pour câble diamètre
      8 mm
    • Longueur minimum
      2000 mm
    23,45 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • abus :COBRA 10/200
    • rubix :3275-5261642
    • fabricant :11167
    • ean :4003318111679
    • Matériau/finition
      Acier
    • Pour câble diamètre
      10 mm
    • Longueur minimum
      2000 mm
    43,80 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • abus :COBRA 10/500
    • rubix :3275-5261640
    • fabricant :20780
    • ean :4003318207808
    • Matériau/finition
      Acier
    • Pour câble diamètre
      10 mm
    • Longueur minimum
      5000 mm
    64,61 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • abus :32/150HB230+USH
    • rubix :3275-5295136
    • fabricant :37492
    • ean :4003318374920
    • Matériau/finition
      Acier
    • Largeur
      109 mm
    • Finition
      Gainage PVC
    74,64 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • abus :875/350
    • rubix :3275-5261639
    • fabricant :04309
    • ean :4003318043093
    • Matériau/finition
      Plastique
    • Pour câble diamètre
      9,5 mm
    • Longueur minimum
      3500 mm
    273,99 HT
    / 3 unités
    • Epuisé