Câble Festo NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3

Câble

Voir les informations techniques
Références
Festo :NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
Rubix :0326-2589462
Fabricant :8078223
EAN :4052568625795
CABLE LIAISON NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3

Détails articles : CABLE LIAISON NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3


Points forts

•Une qualité de câble unique pour différents types d'installation (statique, chaîne porte-câbles, robotique) et adaptée aux environnements sévères ainsi qu'aux applications en mouvement permanent ou soumises à des vibrations
La connexion électrique est conforme à EN 61076-2-101 ou EN 61076-2-104
Répond aux exigences de sécurité des normes IEC 61010-1 et IEC 61010-2-202 pour les équipements électriques de mesure, de contrôle et de laboratoire
Haut degré de protection, IP65, IP68, IP69k
Résistant à l'abrasion et sans adhérence
Résistant aux huiles, aux liquides de refroidissement, aux lubrifiants, à l'hydrolyse, aux microbes, aux rayons ultraviolets et à l'ozone
Ignifuge, auto-extinguible
Verrouillage à vis avec moletage longitudinal et tête hexagonale pour un assemblage plus facile, ou diamètre 8 mm avec verrouillage par encliquetage

Applications

Convient pour chaînes porte-câbles/robots

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,20 HT
/ unité
13,44 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h