Câble Festo NEBS-M12G12-KS-0.5-SM12G12

Câble

Voir les informations techniques

Références

Festo :NEBS-M12G12-KS-0.5-SM12G12
Rubix :0326-2562756
Fabricant :3056124
EAN :4052568268718
CABLE LIAISON NEBS-M12G12-KS-0.5-SM12

Détails articles : CABLE LIAISON NEBS-M12G12-KS-0.5-SM12


Câble de liaison NEBS-M12G12-KS-0.5-SM12G12 Position de montage=indifférent, Caractéristique du câble=Basic, Conditions de test, conduite=Résistance à la torsion selon la norme Festo, Plage de tension de service CC=0 - 30 V, Résistance aux tensions transitoires=0,8 kV
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
187,09 € HT
/ unité
224,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours