Câble Festo NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET

Câble

Voir les informations techniques

Références

Festo :NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET
Rubix :0326-2562867
Fabricant :8040451
EAN :4052568285999
CABLE LIAISON NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4

Détails articles : CABLE LIAISON NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4


Câble de liaison NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET Conforme à la norme=(* EN 61076-2-101, * IEC 60603-7-3), Caractéristiques spécifiques=Résistant à l'huile, Spécification câble Ethernet=Type : CAT.5, Caractéristique du câble=compatible chaînes porte-câbles, Conditions de test, conduite=(* Résistance à la torsion selon la norme Festo, * Conditions de test sur demande, * Chaîne porte-câbles 2 millions de cycles, rayon de courbure 100 mm)

Informations techniques


Attributs
49,89 € HT
/ unité
59,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours