Références
Festo :NEBS-M12G12-KS-2-SM12G12
Rubix :0326-2562754
Fabricant :3058527
EAN :4052568268725
Détails articles : CABLE LIAISON NEBS-M12G12-KS-2-SM12G12
Câble de liaison NEBS-M12G12-KS-2-SM12G12 Position de montage=indifférent, Caractéristique du câble=Basic, Conditions de test, conduite=Résistance à la torsion selon la norme Festo, Plage de tension de service CC=0 - 30 V, Résistance aux tensions transitoires=0,8 kV
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,09 € HT
/ unité
249,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours