Références
Festo :NEBC-R3G4-ES-1-S-R3G4-ET
Rubix :0326-2562853
Fabricant :8040455
EAN :4052568286033
Détails articles : CABLE LIAISON NEBC-R3G4-ES-1-S-R3G4-ET
Câble de liaison NEBC-R3G4-ES-1-S-R3G4-ET Conforme à la norme=IEC 60603-7-3, Caractéristiques spécifiques=Résistant à l'huile, Spécification câble Ethernet=Type : CAT.5, Caractéristique du câble=compatible chaînes porte-câbles, Conditions de test, conduite=(* Résistance à la torsion selon la norme Festo, * Conditions de test sur demande, * Chaîne porte-câbles 2 millions de cycles, rayon de courbure 100 mm)
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,96 € HT
/ unité
62,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours