Références
Festo :NEBV-Z4WA2L-R-E-10-N-LE2-S1
Rubix :0326-2260252
Fabricant :8047678
EAN :4052568287672
Détails articles : CABLE DE LIAISON NEBVZ4WA2LRE10NLE2S1
Câble de liaison NEBV-Z4WA2L-R-E-10-N-LE2-S1 Caractéristique du câble=compatible chaînes porte-câbles, Protection contre les inversions de polarité=Bipolaire, Conditions de test, conduite=Conditions de test sur demande, Fonctions additionnelles=(* Réduction du courant de maintien, * Circuit de protection), Indication de l'état du signal=LED jaune
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,55 € HT
/ unité
67,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours