Références
Festo :NEBV-B2W3-K-0.6-N-M12W3
Rubix :0326-2561551
Fabricant :3579464
EAN :4052568271466
Détails articles : CABLE LIAISON NEBV-B2W3-K-0.6-N-M12W3
Câble de liaison NEBV-B2W3-K-0.6-N-M12W3 Caractéristique du câble=Standard, Conditions de test, conduite=Conditions de test sur demande, Plage de tension de service CA=0 - 110 V, Plage de tension de service CC=0 - 110 V, Résistance aux tensions transitoires=1,5 kV
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,25 € HT
/ unité
39,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours