Câble Festo NEBS-L1G4-K-2.5-LE4

Câble de connexion NEBS

Voir les informations techniques

Références

Festo :NEBS-L1G4-K-2.5-LE4
Rubix :0326-2566002
Fabricant :572576
EAN :4052568058890
CABLE LIAISON NEBS-L1G4-K-2.5-LE4

Détails articles : CABLE LIAISON NEBS-L1G4-K-2.5-LE4


Câble de liaison NEBS-L1G4-K-2.5-LE4 Caractéristique du câble=Standard, Conditions de test, conduite=(* Résistance à la torsion selon la norme Festo, * Conditions de test sur demande), Plage de tension de service CC=0 - 30 V, Résistance aux tensions transitoires=0,8 kV, Intensité maximale admissible à 40 °C=1 A

Informations techniques


Attributs
11,10 € HT
/ unité
13,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours