Câble Festo NEBV-M8W4L-E-10-M8G3

Câble

Voir les informations techniques

Références

Festo :NEBV-M8W4L-E-10-M8G3
Rubix :0326-2569393
Fabricant :562470
EAN :4052568099183
CABLE LIAISON NEBV-M8W4L-E-10-M8G3

Détails articles : CABLE LIAISON NEBV-M8W4L-E-10-M8G3


Câble de liaison NEBV-M8W4L-E-10-M8G3 Conforme à la norme=(* EN 61076-2-101, * ISO 20401), Caractéristique du câble=compatible chaînes porte-câbles, Témoin d'état de commutation=LED jaune, Plage de tension de service CC=20,4 - 26,4 V, Intensité maximale admissible à 40 °C=3 A

Informations techniques


Attributs
74,43 € HT
/ unité
89,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours