Câble Festo NEBV-A1W3-K-0.6-N-LE3

Câble

Voir les informations techniques

Références

Festo :NEBV-A1W3-K-0.6-N-LE3
Rubix :0326-2561550
Fabricant :3579466
EAN :4052568271473
CABLE LIAISON NEBV-A1W3-K-0.6-N-LE3

Détails articles : CABLE LIAISON NEBV-A1W3-K-0.6-N-LE3


Câble de liaison NEBV-A1W3-K-0.6-N-LE3 Caractéristique du câble=Standard, Conditions de test, conduite=Conditions de test sur demande, Plage de tension de service CA=0 - 230 V, Plage de tension de service CC=0 - 230 V, Résistance aux tensions transitoires=4 kV

Informations techniques


Attributs
19,92 € HT
/ unité
23,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours