Câble Festo NEBV-S1WA44-K-5-N-LE44-S9

Câble

Voir les informations techniques

Références

Festo :NEBV-S1WA44-K-5-N-LE44-S9
Rubix :0326-2562740
Fabricant :575421
EAN :4052568224004
CABLE LIAISON NEBV-S1WA44-K-5-N-LE44

Détails articles : CABLE LIAISON NEBV-S1WA44-K-5-N-LE44


Câble de liaison NEBV-S1WA44-K-5-N-LE44-S9 Position de montage=indifférent, Caractéristique du câble=Pour applications statiques, Plage de tension de service CC=<= 30 V, Intensité maximale admissible à 40 °C=0,86 A, Degré d'encrassement=3

Informations techniques


Attributs
228,61 € HT
/ unité
274,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours