Câble Festo NEBV-Z4WA2L-P-E-5-N-LE2-S1

Câble de connexion NEBV

Voir les informations techniques

Références

Festo :NEBV-Z4WA2L-P-E-5-N-LE2-S1
Rubix :0326-2561967
Fabricant :8047672
EAN :4052568287610
CABLE LIAISON NEBV-Z4WA2L-P-E-5-N-LE2

Détails articles : CABLE LIAISON NEBV-Z4WA2L-P-E-5-N-LE2


Câble de liaison NEBV-Z4WA2L-P-E-5-N-LE2-S1 Caractéristique du câble=compatible chaînes porte-câbles, Protection contre les inversions de polarité=Bipolaire, Conditions de test, conduite=Conditions de test sur demande, Fonctions additionnelles=Circuit de protection, Indication de l'état du signal=LED jaune

Informations techniques


Attributs
39,53 € HT
/ unité
47,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours