Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KMYZ-4-0,5-B-EX
Câble
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :KMYZ-4-0,5-B-EX
Rubix :0326-2570266
Fabricant :550324
EAN :4052568052003
Détails articles : CABLE A CONNECTEUR FEMELLE K MYZ- -4-0,5-B-EX
Câble à connecteur femelle KMYZ-4-0,5-B-EX Combinaison de connecteurs MSZB et MSZC. Position de montage=indifférent, Caractéristique du câble=Standard, Plage de tension de service CC=3 - 36 V, Degré de protection=IP50, Température ambiante=-10 - 50 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | ligne de jonction |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,74 € HT
/ unité
10,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours