Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HMVZ-3
Kit de base HMVZ
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HMVZ-3
Rubix :0326-2576520
Fabricant :539374
EAN :4052568177539
Détails articles : KIT DE BASE HMVZ-3
Kit de base HMVZ-3 Pour systèmes modulaires multi-axes de technique de manipulation et d’assemblage. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=1490 g, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière adaptateur=(* Alliage d'aluminium, * anodisé)
Informations techniques
Attributs
| Type | kit de base pour systèmes multiaxes |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,09 € HT
/ unité
446,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours