Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo NEBM-M12G8-E-10-Q5-LE6

Câble de raccordement NEBM

Voir les informations techniques

Références

Festo :NEBM-M12G8-E-10-Q5-LE6
Rubix :0326-2564549
Fabricant :1449604
EAN :4052568232795
CABLE MOTEUR NEBM-SM12G8-E-10-Q5-LE6

Résumé technique

Typecâble de raccordement pour moteurs

Détails articles : CABLE MOTEUR NEBM-SM12G8-E-10-Q5-LE6


Câble moteur NEBM-M12G8-E-10-Q5-LE6 Convient pour un moteur pas a pas EMMS-ST-... Caractéristique du câble=compatible chaînes porte-câbles, Plage de tension de service CC=0 - 72 V, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne sur les équipements basse tension, Degré de protection=IP65, Note concernant le degré de protection=monté

Informations techniques


Attributs
Typecâble de raccordement pour moteurs
163,70 HT
/ unité
196,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours