Tampon de butée Paulstra 512951
Butée caoutchouc progressive conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :512951
Rubix :0283-1009395
EAN :3661227005079
Documents
Détails articles : BUTEE CONIQUE 512951 D. 95MM H. 80MM M16
Ce tampon de butée, également connu sous le nom de butée caoutchouc progressive conique, est un accessoire robuste et nécessaire pour tout environnement industriel. Conçu pour absorber les forces et dissiper l'énergie, ce tampon est une pièce essentielle pour garantir la sécurité et la fiabilité des machines et équipements.
Caractéristiques
Ce tampon de butée se distingue par sa forme conique progressive, qui permet une excellente absorption des chocs. Sa fabrication à partir de caoutchouc et sa résistance à la déformation font de lui, une solution durable et efficace pour les ateliers.
Spécifications
Cette butée en caoutchouc est dotée d'une tige filetée M16 pour une installation facile et rapide. La hauteur du cône est de 80 mm, tandis que son diamètre est de 95 mm, ce qui permet une adaptation à un grand nombre de configurations et d'équipements.
Informations sur la marque
Paulstra, par Hutchinson, est un leader de la fourniture industrielle. La marque se distingue par son offre large et variée, proposant des solutions pour presque tous les besoins industriels, y compris les tampons de butée.
Caractéristiques
Ce tampon de butée se distingue par sa forme conique progressive, qui permet une excellente absorption des chocs. Sa fabrication à partir de caoutchouc et sa résistance à la déformation font de lui, une solution durable et efficace pour les ateliers.
Spécifications
Cette butée en caoutchouc est dotée d'une tige filetée M16 pour une installation facile et rapide. La hauteur du cône est de 80 mm, tandis que son diamètre est de 95 mm, ce qui permet une adaptation à un grand nombre de configurations et d'équipements.
Informations sur la marque
Paulstra, par Hutchinson, est un leader de la fourniture industrielle. La marque se distingue par son offre large et variée, proposant des solutions pour presque tous les besoins industriels, y compris les tampons de butée.
Points forts
Opter pour cette butée en caoutchouc de forme conique offre plusieurs avantages. Sa conception en caoutchouc lui permet d'absorber les chocs répétés, réduisant les vibrations, le bruit et les impacts sur les équipements. Ce tampon offre également une énergie absorbable sous chocs exceptionnels de 350 joules, garantissant une protection maximale des installations en cas d'accidents. Elles sont silencieuses et évitent les détériorations du matériel.
Applications
Les applications pour ce tampon de butée sont diverses. Il peut être utilisé dans de nombreux secteurs industriels, allant de l'agroalimentaire à l'énergie, en passant par l'automobile, la pharmacie et la métallurgie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 95 mm |
|---|---|
| Hauteur | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,40 € HT
/ unité
65,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h