Butée à rotule sur rouleaux FAG 29432-E1-XL
Butée à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :29432-E1-XL
Rubix :0255-1010999
Fabricant :0390004940000
EAN :4012802190601


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 95 mm |
Détails articles : BUTEE A RLX 29432 E1.XL FAG
Butée à rotule sur rouleaux 294..-E1-XL, sans rondelle épaulée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 95 mm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 6000000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 2240000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 271,08 € HT
/ unité
2 725,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours