Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Gamme Expert Bosch
Les Indispensables
Sélection de nos experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(24 526)
Entretien et réparation
(3 035)
Fixation et montage
(36 048)
Protection - Sécurité - Hygiène
(31 938)
Equipement
(13 779)
Usinage
(64 960)
Soudage
(2 560)
Transmission
(80 887)
Pneumatique et fluiditique
(61 811)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Les produits du catalogue Expert Soudage
(1 900)
Générateurs de soudage et de coupage
(1 537)
Soudage chauffage coupage flamme
(241)
Métaux d'apport
(458)
Machines orbitales
(5)
Machines automatiques
(33)
Soudage par résistance
(4)
Soudage plasma
(11)
Traitement de l'air
(70)
Soudures
(44)
Voir Soudage
Top ventes
(274)
Générateurs MMA
(30)
Générateurs TIG
(763)
Générateurs MIG/MAG
(479)
Générateurs plasma
(64)
Equipements de soudage électrique
(201)
Voir Générateurs de soudage et de coupage
Catégories RUBIX
Soudage
Générateurs de soudage et de coupage
Générateurs MIG/MAG
Accessoires MIG/MAG synergic
Faisceau liaison MIG/MAG synergic
BUSE GAZ D.12/22X58 PAQUET DE 5
Faisceau liaison MIG/MAG synergic Fronius 42,0001,4065,5
Buse
Voir les informations techniques
Références
Fronius :
42,0001,4065,5
Rubix :
6021-7119755
Détails articles : BUSE GAZ D.12/22X58 PAQUET DE 5
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
83,09
€
HT
/
paquet
99,71
€
TTC
En stock, expédié sous 24/48h
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Faisceau liaison MIG/MAG synergic Fronius 42,0001,5512
Faisceau liaison MIG/MAG synergic Fronius 42,0300,0461
Faisceau liaison MIG/MAG synergic Fronius 42,0001,0695
Faisceau liaison MIG/MAG synergic Fronius 42,0001,3642
Faisceau liaison MIG/MAG synergic Fronius 44,0350,0171
Faisceau liaison MIG/MAG synergic Saf-Fro K14198-PG-10M, Type: Faisceau de câbles de raccordement | Longueur: 10 m | Refroidissement: Air
Faisceau liaison MIG/MAG synergic Fronius 34,0350,1973
Faisceau liaison MIG/MAG synergic Spartex 863326, Type: Faisceau de liaison MIG AIR - 10 m 70mm² | Longueur: 10 m | Refroidissement: Air
Galet de dévidage MIG/MAG synergic Fronius 44,0001,1408,4, Diamètre: 1.4 mm
Galet de dévidage MIG/MAG synergic Fronius 44,0001,1503,4, Diamètre: 2.4 mm
Galet de dévidage MIG/MAG synergic Fronius 44,0001,1431,4, Diamètre: 1.2 mm
Cloche de dévidage Böhler Welding by Voestalpine 25254
Galet de dévidage MIG/MAG synergic Fronius 44,0001,1502,4, Diamètre: 2 mm
Galet de dévidage MIG/MAG synergic Fronius 44,0001,1433,4, Diamètre: 1.6 mm
Galet de dévidage MIG/MAG synergic Fronius 44000114054, Diamètre: 0.8 mm